Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

MP Bolagen - Endefeste 300mm Sendz MP-554S - 1353144

KopierKopier
MP Bolagen - Endefeste 300mm Sendz MP-554S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Leddforbindelse, horisontal - nei

  • Leddforbindelse, vertikal - nei

  • Forbindelsestype - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333132549

Elnummer

1353144

Leverandørens varenummer

1353144

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Leddforbindelse, horisontal:

nei

Leddforbindelse, vertikal:

nei

Forbindelsestype:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Båndgalvanisert

Egnet for gitterrenne:

nei

Egnet for kabelstige:

nei

Egnet for kabelrenne:

Ja

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

300...300 mm

Passer for gitterrenne tråd:

0...0 mm

Lengde:

0 mm

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Sink

RAL-nummer:

0

Endefeste benyttes når man ønsker å feste banen mot veggen i 90 grader

MP Bolagen

Et MP Bolagen-produkt

Oppdag MP Bolagen-serien