MP Bolagen - Endefeste 600mm Sendz MP-584S - 1353147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne høyde - 45 mm
Kabelrenne bredde - 600 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333133195
Elnummer
1353147
Leverandørens varenummer
1353147
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Kabelrenne høyde:
45 mm
Kabelrenne bredde:
600 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Farge:
Sink
Klar høyde:
nei
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer:
0
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


