MP Bolagen - Endelokk 200mm Hvit MP-542V - 1353223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne bredde - 200 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333133935
Elnummer
1353223
Leverandørens varenummer
1353223
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Kabelrenne bredde:
200 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
9010
Materiale: Hvitlakkert


