Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

MP Bolagen - Endelokk 400mm Hvit MP-562V - 1353225

KopierKopier
MP Bolagen - Endelokk 400mm Hvit MP-562V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabelrenne bredde - 400 mm

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333134161

Elnummer

1353225

Leverandørens varenummer

1353225

Typebeskrivelse

KABELSTIGER LANDBASERTE

Kabelrenne bredde:

400 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert og belagt

Farge:

Hvit

Klar høyde:

nei

Rustfritt stål, beiset:

nei

RAL-nummer:

9010

Endehaken har lås etunger som for hindrer at banen/skinnen kan løssne eller forflytte seg. For å forhindre at endehaken glir i lengderetningen, klem til hakdelen med en polygrip el.

Materiale: Hvitlakkert