MP Bolagen - Endelokk 500mm Hvit MP-572V - 1353226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabelrenne bredde - 500 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisert og belagt
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333134291
Elnummer
1353226
Leverandørens varenummer
1353226
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Kabelrenne bredde:
500 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Farge:
Hvit
Klar høyde:
nei
Rustfritt stål, beiset:
nei
RAL-nummer:
9010
Materiale: Hvitlakkert


