MP Bolagen - Endelokk Duo for slange Grå MP-U075G - 1205073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Nedføringsstaver MP
EAN/GTIN
7394333500096
Elnummer
1205073
Leverandørens varenummer
1205073
Typebeskrivelse
1205073
Antall stikkontakter:
0
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
0
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
Andre


