Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

MP Bolagen - Endepropp 4mm MP-761P - 1352044

KopierKopier
MP Bolagen - Endepropp 4mm MP-761P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Andre

  • Modell / utførelse - Endelokk

  • Lengde - 10 mm

  • Bredde - 13 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333058351

Elnummer

1352044

Leverandørens varenummer

1352044

Typebeskrivelse

GITTERBANER

Egnet for:

Andre

Modell / utførelse:

Endelokk

Lengde:

10 mm

Bredde:

13 mm

Materiale:

Plast

Dybde:

13 mm

Farge:

Andre

Monteres som beskyttelse av endene på utstikkende tråder.
Produseres i flammesikkert materiale.

For gitterbane 55-75 mm

Materiale: PA6
Halogenfri: Ja

MP Bolagen

Et MP Bolagen-produkt

Oppdag MP Bolagen-serien