MP Bolagen - Endepropp 5mm MP-763P - 1352045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Andre
Modell / utførelse - Endelokk
Lengde - 10 mm
Bredde - 13 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333058481
Elnummer
1352045
Leverandørens varenummer
1352045
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Egnet for:
Andre
Modell / utførelse:
Endelokk
Lengde:
10 mm
Bredde:
13 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
13 mm
Farge:
Andre
Monteres som beskyttelse av endene på utstikkende tråder.
Produseres i flammesikkert materiale.
For gitterbane 120-300 mm
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja
Produseres i flammesikkert materiale.
For gitterbane 120-300 mm
Materiale: PA6
Halogenfri: Ja


