Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

MP Bolagen - Endestykke 100mm PVC/Hvit PKE100-3 - 1285234

KopierKopier
MP Bolagen - Endestykke 100mm PVC/Hvit PKE100-3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 100 mm

  • Bredde - 65 mm

  • Modell / utførelse - Venstre/høyre

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333403649

Elnummer

1285234

Leverandørens varenummer

1285234

Typebeskrivelse

1285234

Høyde:

100 mm

Bredde:

65 mm

Modell / utførelse:

Venstre/høyre

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

Type feste:

Låsbar

RAL-nummer:

9003

Beskyttelseslag:

nei

Endestykke 100 mm for plastkanal 100x65 mm

Materiale: PVC-hvit