MP Bolagen - Endestykke 135x65mm Al/Sort TBP135-2 - 1285340
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 135 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Aluminium
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333404035
Elnummer
1285340
Leverandørens varenummer
1285340
Typebeskrivelse
1285340
Høyde:
65 mm
Bredde:
135 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Låsbar
RAL-nummer:
9005
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Passer til TB1310-2


