MP Bolagen - Endestykke m/veggf. MP-Flex Hvit MP-U028V - 1285096
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501499
Elnummer
1285096
Leverandørens varenummer
1285096
Typebeskrivelse
1285096
Antall stikkontakter:
0
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9010
Bredde:
60 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
68 mm
Byttes med det medfølgende endestykket i staven.
Materiale: Hvitlakkert


