MP Bolagen - Endestykke m/veggf. MP-Flex Sort MP-U028SV - 1285095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Metall
Farge - Svart
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501802
Elnummer
1285095
Leverandørens varenummer
1285095
Typebeskrivelse
1285095
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9005
Bredde:
60 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
68 mm
Byttes med det medfølgende endestykket i staven.
Farge: Sort, RAL 9005


