MP Bolagen - Endestykke TBP1032-3 til TB1032-3 - 1285126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 25 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403403
Elnummer
1285126
Leverandørens varenummer
1285126
Typebeskrivelse
1285126
Høyde:
65 mm
Bredde:
25 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Klar høyde:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Vitlakkert endestykke for kanal TB 1032-3. Overlapper veggen med 12,5 mm.
Skrues fast i kanalen før montering
Farge: Hvit
Materiale: Stål
Skrues fast i kanalen før montering
Farge: Hvit
Materiale: Stål


