MP Bolagen - Endestykke TBP1332-3 til TB1332-3 - 1285127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 65 mm
Bredde - 25 mm
Modell / utførelse - Venstre/høyre
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333403410
Elnummer
1285127
Leverandørens varenummer
1285127
Typebeskrivelse
1285127
Høyde:
65 mm
Bredde:
25 mm
Modell / utførelse:
Venstre/høyre
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Klar høyde:
nei
Type feste:
Som kan skrus på
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Hvitlakkert endestykke til veggkanal TB1032-3.
Dekker både veggen og enden av kanalen.
Skrus fast i kanalen før montering. Overlapper vegg med 12,5 mm
Farge: Hvit
Materiale: Stål
Dekker både veggen og enden av kanalen.
Skrus fast i kanalen før montering. Overlapper vegg med 12,5 mm
Farge: Hvit
Materiale: Stål


