MP Bolagen - Enkelt mellomlegg GW 10-12mm - 1354550
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 9...12 mm
Passer for maks kabeldiameter - 12 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333072159
Elnummer
1354550
Leverandørens varenummer
1354550
Typebeskrivelse
1354550
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
9...12 mm
Passer for maks kabeldiameter:
12 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lengde:
39 mm
Med mellomlegg under og over opprettholdes en isolert innfestning av kabelen.
OBS! Et mellomlegg GW medfølger hver kabelholder av typen RU.
Dimensjon: 9-12 mm


