MP Bolagen - Enkelt mellomlegg GW 14-16mm - 1354551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 13...16 mm
Passer for maks kabeldiameter - 16 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333072289
Elnummer
1354551
Leverandørens varenummer
1354551
Typebeskrivelse
1354551
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
13...16 mm
Passer for maks kabeldiameter:
16 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lengde:
39 mm
Med mellomlegg under og over opprettholdes en isolert innfestning av kabelen.
OBS! Et mellomlegg GW medfølger hver kabelholder av typen RU.
Dimensjon: 13-16 mm


