MP Bolagen - Enkelt mellomlegg GW 22-24mm - 1354553
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 21...24 mm
Passer for maks kabeldiameter - 24 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333072449
Elnummer
1354553
Leverandørens varenummer
1354553
Typebeskrivelse
1354553
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
21...24 mm
Passer for maks kabeldiameter:
24 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lengde:
39 mm
Med mellomlegg under og over opprettholdes en isolert innfestning av kabelen.
OBS! Et mellomlegg GW medfølger hver kabelholder av typen RU.
Dimensjon: 21-24 mm


