MP Bolagen - Enkelt mellomlegg GW 26-28mm - 1354554
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 25...28 mm
Passer for maks kabeldiameter - 28 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333072579
Elnummer
1354554
Leverandørens varenummer
1354554
Typebeskrivelse
1354554
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
25...28 mm
Passer for maks kabeldiameter:
28 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lengde:
39 mm
Laget av slagfast og klimabestandig polyetenplast. Anvendes som trykkutjevning mellom kabel og underlag.
Med mellomlegg under og over opprettholdes en isolert innfestning av kabelen.
OBS! Et mellomlegg GW medfølger hver kabelholder av typen RU.
Dimensjon: 25-28 mm
Med mellomlegg under og over opprettholdes en isolert innfestning av kabelen.
OBS! Et mellomlegg GW medfølger hver kabelholder av typen RU.
Dimensjon: 25-28 mm


