MP Bolagen - Enkelt mellomlegg GW 30-32mm - 1354555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 30...32 mm
Passer for maks kabeldiameter - 32 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333072609
Elnummer
1354555
Leverandørens varenummer
1354555
Typebeskrivelse
1354555
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
30...32 mm
Passer for maks kabeldiameter:
32 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lengde:
39 mm
Med mellomlegg under og over opprettholdes en isolert innfestning av kabelen.
OBS! Et mellomlegg GW medfølger hver kabelholder av typen RU.
Dimensjon: 29-32 mm


