MP Bolagen - Enkelt mellomlegg GW 44-48mm - 1354558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 41...48 mm
Passer for maks kabeldiameter - 48 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333072999
Elnummer
1354558
Leverandørens varenummer
1354558
Typebeskrivelse
1354558
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
41...48 mm
Passer for maks kabeldiameter:
48 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lengde:
40 mm
Med mellomlegg under og over opprettholdes en isolert innfestning av kabelen.
OBS! Et mellomlegg GW medfølger hver kabelholder av typen RU.
Dimensjon: 41-48 mm


