MP Bolagen - Enkelt mellomlegg GW 52-56mm - 1354559
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 49...56 mm
Passer for maks kabeldiameter - 56 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333073095
Elnummer
1354559
Leverandørens varenummer
1354559
Typebeskrivelse
1354559
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
49...56 mm
Passer for maks kabeldiameter:
56 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Lengde:
40 mm
Med mellomlegg under og over opprettholdes en isolert innfestning av kabelen.
OBS! Et mellomlegg GW medfølger hver kabelholder av typen RU.
Dimensjon: 19-56 mm


