MP Bolagen - Enkelt mellomlegg GW 60-64mm - 1354560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde - 60...64 mm
Passer for maks kabeldiameter - 64 mm
Materiale - Plast
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333073125
Elnummer
1354560
Leverandørens varenummer
1354560
Typebeskrivelse
1354560
Modell / utførelse:
Beskyttelsesinnsats
Fastspenningsområde:
60...64 mm
Passer for maks kabeldiameter:
64 mm
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Lengde:
40 mm
Laget av slagfast og klimabestandig polyetenplast. Anvendes som trykkutjevning mellom kabel og underlag.
Med mellomlegg under og over opprettholdes en isolert innfestning av kabelen.
OBS! Et mellomlegg GW medfølger hver kabelholder av typen RU.
Dimensjon: 57-64 mm
Med mellomlegg under og over opprettholdes en isolert innfestning av kabelen.
OBS! Et mellomlegg GW medfølger hver kabelholder av typen RU.
Dimensjon: 57-64 mm