Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

MP Bolagen - Eurowandfeste MP-Flex Hvit - 1205036

KopierKopier
MP Bolagen - Eurowandfeste MP-Flex Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 0

  • Med belysning - nei

  • Brytefunksjon - Uten

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333500041

Elnummer

1205036

Leverandørens varenummer

1205036

Typebeskrivelse

1205036

Antall stikkontakter:

0

Med belysning:

nei

Brytefunksjon:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall innbyggingsbokser:

0

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer (lignende):

0

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

Andre

Feste for Flexprofilen på Eurowand vegg.

MP Bolagen

Et MP Bolagen-produkt

Oppdag MP Bolagen-serien