MP Bolagen - Feste for to MP-Flex Grå - 1205043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kassemutter
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Våtlakkert
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333500836
Elnummer
1205043
Leverandørens varenummer
1205043
Typebeskrivelse
1205043
Type tilbehør/reservedel:
Kassemutter
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Våtlakkert
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
7012
Feste for Flexprofilen (ovenifra), sammenkobler to staver til samme fot.


