MP Bolagen - Festebøyle f/veggfeste MP-736E - 1352043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinketGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Rustfritt stål, beiset - nei
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge - Sink
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333057835
Elnummer
1352043
Leverandørens varenummer
1352043
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Farge:
Sink
RAL-nummer:
0
Festebøylen brukes sammen med veggfeste (MP-735) for opphenging av gitterbane på andre fabrikater. For innfesting til MP-kabelstiger, festes MP-736 direkte i sidevangen uten festebøyle.


