MP Bolagen - Festeplate 180x167 hull Sendz MP-955S - 13 538 42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 130 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333135137
Elnummer
1353842
Leverandørens varenummer
13 538 42
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
130 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


