MP Bolagen - Festeplate 180x167 Hvit MP-954V - 13 538 41
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 130 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP H
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333135007
Elnummer
1353841
Leverandørens varenummer
13 538 41
Typebeskrivelse
KABELSTIGER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
130 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Materiale: Hvitlakkert


