MP Bolagen - Festeplate 180x175 hull Alus - 1352455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 175 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
EAN/GTIN
7394333047713
Elnummer
1352455
Leverandørens varenummer
1352455
Typebeskrivelse
1352455
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
175 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Dyppgalvanisert, sink-aluminium
Skrues fast på stigetype MP-FZ.
To hull for Kaystone og to hull for Actassi.


