MP Bolagen - Festeplate 180x175 hull Sendz MP-112S - 1352479
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 175 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333024431
Elnummer
1352479
Leverandørens varenummer
1352479
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
175 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Skrues fast på stigetype MP-FZ.
To hull for Kaystone og to hull for Actassi.
Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv): 20 µm (maks miljøklasse C2)


