MP Bolagen - Festeplate 180x175 hull Varmf MP-112Z - 1352480

KopierKopier
MP Bolagen - Festeplate 180x175 hull Varmf MP-112Z

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Loddrett

  • Platehøyde - 175 mm

  • Platebredde - 180 mm

  • Type feste - Klikkfeste

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KABELSTIGE/BANE MP Z

EAN/GTIN

7394333824437

Elnummer

1352480

Leverandørens varenummer

1352480

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Modell / utførelse:

Loddrett

Platehøyde:

175 mm

Platebredde:

180 mm

Type feste:

Klikkfeste

Materiale:

Stål

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Festeplate for montering av koblingsbokser og stikkontakter m.m, sneppes fast i stigevangen på stigetypene MP-S, TS, Z, PZ, AZ og PAZ.
Skrues fast på stigetype MP-FZ.

To hull for Kaystone og to hull for Actassi.

Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)