MP Bolagen - Festeplate 180x175 Hvit MP-110V - 1352453
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 175 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333024141
Elnummer
1352453
Leverandørens varenummer
1352453
Typebeskrivelse
1352453
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
175 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Festeplate for montering av koblingsbokser og stikkontakter m.m, sneppes fast i stigevangen på stigetypene MP-S, TS, Z, PZ, AZ og PAZ.
Skrues fast på stigetype MP-FZ.
Hvitlakkert: RAL 9010
Skrues fast på stigetype MP-FZ.
Hvitlakkert: RAL 9010


