MP Bolagen - Festeplate 180x175 m/hull Hvit MP-112V - 1352478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 175 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333024561
Elnummer
1352478
Leverandørens varenummer
1352478
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
175 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Festeplate for montering av koblingsbokser og stikkontakter m.m, sneppes fast i stigevangen på stigetypene MP-S, TS, Z, PZ, AZ og PAZ.
Skrues fast på stigetype MP-FZ.
To hull for Kaystone og to hull for Actassi.
Materiale: Hvitlakkert
Skrues fast på stigetype MP-FZ.
To hull for Kaystone og to hull for Actassi.
Materiale: Hvitlakkert


