MP Bolagen - Festeplate 180x175 Syref MP-110R - 1352454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 175 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
EAN/GTIN
7394333023595
Elnummer
1352454
Leverandørens varenummer
1352454
Typebeskrivelse
1352454
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
175 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Syrefast miljøklasse: C5I/C5M


