MP Bolagen - Festeplate 19" Hvit MP-871V - 6900631
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontaktsystem - Andre
Antall høydeenheter - 3,5
Antall kontaktåpninger - 0
Med plugger/koblinger - nei
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333164977
Elnummer
6900631
Leverandørens varenummer
6900631
Typebeskrivelse
6900631
Type kontaktsystem:
Andre
Antall høydeenheter:
3,5
Antall kontaktåpninger:
0
Med plugger/koblinger:
nei
EMC-utførelse:
nei
Festeplate som brukes for AT -og T-plint 110 DW 1 - 100 og trådfestebøyle 110 B1. Platen har plass for to plinter og to bøyler. Monteres med plateskrue B10.
Materiale: Hvitlakkert
Materiale: Hvitlakkert


