MP Bolagen - Festeplate baner Alus MP-953AZ - 1352400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 130 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333135168
Elnummer
1352400
Leverandørens varenummer
1352400
Typebeskrivelse
1352400
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
130 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Festeplate som ”klikkes” fast i rennekanten.Vil ikke komme i veien for himling/undertak.
Anvendes når undertakslist 13 530 98 eller 13 530 99 monteres på rennekanten.
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4
Anvendes når undertakslist 13 530 98 eller 13 530 99 monteres på rennekanten.
Materiale: Magnelis, Z4 (lik eller bedre enn varmforsinket, overgår 85µm galvanisering)
Korrosivitetsklasse: C4


