MP Bolagen - Festeplate baner Sendz MP-953S - 1354134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 175 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333135144
Elnummer
1354134
Leverandørens varenummer
1354134
Typebeskrivelse
1354134
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
175 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Festeplate som ”klikkes” fast i rennekanten.Vil ikke komme i veien for himling/undertak.
Anvendes når undertakslist 13 530 98 eller 13 530 99 monteres på rennekanten.
Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv), 20 µm (maks miljøklasse C2)
Anvendes når undertakslist 13 530 98 eller 13 530 99 monteres på rennekanten.
Materiale: Sendzimirforsinket (Z270) (også kalt pregalv), 20 µm (maks miljøklasse C2)


