MP Bolagen - Festeplate baner uten hull Hvit MP-952V - 1352401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 130 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333134925
Elnummer
1352401
Leverandørens varenummer
1352401
Typebeskrivelse
1352401
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
130 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Festeplate som ”klikkes” fast i rennekanten.Vil ikke komme i veien for himling/undertak.
Anvendes når undertakslist 13 530 98 eller 13 530 99 monteres på rennekanten.
Hvitlakkert: RAL 9010
Anvendes når undertakslist 13 530 98 eller 13 530 99 monteres på rennekanten.
Hvitlakkert: RAL 9010


