MP Bolagen - Festeplate gitterbane hull Sendz MP-739S - 1352487
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 120 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klemfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
GITTERBANE MP S
EAN/GTIN
7394333055893
Elnummer
1352487
Leverandørens varenummer
1352487
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
120 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert


