MP Bolagen - Festeplate gitterbane hull Syref MP-739R - 1352488
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 120 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klemfeste
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333055923
Elnummer
1352488
Leverandørens varenummer
1352488
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
120 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Festplate med hull beregnet for gitterbaner. Låses med hjelp av tungene som brettes rundt trådene


