MP Bolagen - Festeplate gitterbane Sendz MP-738S - 1352484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 120 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klemfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333055503
Elnummer
1352484
Leverandørens varenummer
1352484
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
120 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


