MP Bolagen - Festeplate gitterbane Syref MP-738R - 1352485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 120 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klemfeste
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333055633
Elnummer
1352485
Leverandørens varenummer
1352485
Typebeskrivelse
GITTERBANER
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
120 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Rustfritt stål
Rustfritt stål, beiset:
Ja
Materialkvalitet:
Rustfritt og syrefast stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Et MP Bolagen-produkt
Oppdag MP Bolagen-serien


