MP Bolagen - Festeplate m/koblingsboks IP21 MP-739SF - 1352466
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 120 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klemfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP S
EAN/GTIN
7394333056074
Elnummer
1352466
Leverandørens varenummer
1352466
Typebeskrivelse
1352466
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
120 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
IP21 i hvit termoplast med bunnplate.
Skrutilkobling og barnevern. ABB-Jussi.
To blindklemmer.


