MP Bolagen - Festeplate m/koblingsboks IP44 MP-739SG - 1352467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 120 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klemfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333056081
Elnummer
1352467
Leverandørens varenummer
1352467
Typebeskrivelse
1352467
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
120 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klemfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Festeplate med med formontert dobbel tett uttak IP55 i hvit halogenfri polykarbonat, barnesikker. To nøytrale klemmer.


