MP Bolagen - Festeplate m/koblingsboks IP55 MP-112SD - 1352491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 175 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
KABELSTIGE/BANE MP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7394333038827
Elnummer
1352491
Leverandørens varenummer
1352491
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Loddrett
Platehøyde:
175 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
IP65 i hvit halogenfri termoplast med ti innføringer. AP9-boks.
Leveres uten koblingstykke.
To hull for Kaystone og to hull for Actassi.


