MP Bolagen - Festeplate vinkel m/hull Hvit MP-299V - 1352475
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Vannrett/loddrett
Platehøyde - 130 mm
Platebredde - 180 mm
Type feste - Skrufeste
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333135847
Elnummer
1352475
Leverandørens varenummer
1352475
Typebeskrivelse
KABELBANER LANDBASERTE
Modell / utførelse:
Vannrett/loddrett
Platehøyde:
130 mm
Platebredde:
180 mm
Type feste:
Skrufeste
Materiale:
Stål
Rustfritt stål, beiset:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert og belagt
Festplate monteres med monteringsskruer


