MP Bolagen - Fleksibel slange Ø50 2m Sort MP-U070S - 1205063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stikkontakter - 0
Med belysning - nei
Brytefunksjon - Uten
Materiale - Plast
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333501253
Elnummer
1205063
Leverandørens varenummer
1205063
Typebeskrivelse
1205063
Antall stikkontakter:
0
Med belysning:
nei
Brytefunksjon:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Antall innbyggingsbokser:
0
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
RAL-nummer (lignende):
9005
Bredde:
50 mm
Høyde:
50 mm
Dybde:
2000 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


