MP Bolagen - Fleksibel slange Ø60 2m Hvit MP-U071V - 1205066

KopierKopier
MP Bolagen - Fleksibel slange Ø60 2m Hvit MP-U071V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 0

  • Med belysning - nei

  • Brytefunksjon - Uten

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Nedføringsstaver MP

EAN/GTIN

7394333500720

Elnummer

1205066

Leverandørens varenummer

1205066

Typebeskrivelse

1205066

Antall stikkontakter:

0

Med belysning:

nei

Brytefunksjon:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Antall innbyggingsbokser:

0

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer (lignende):

9010

Bredde:

60 mm

Høyde:

60 mm

Dybde:

2000 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slange 2 m – finnes i Ø50 mm og Ø60 mm.