MP Bolagen - Føringsbøyle 19" Hvit MP-869V - 6900630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelbøyle
Materiale - Metall
Bredde - 95 mm
Antall høydeenheter - 1
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394333162515
Elnummer
6900630
Leverandørens varenummer
6900630
Typebeskrivelse
6900630
Modell / utførelse:
Kabelbøyle
Materiale:
Metall
Bredde:
95 mm
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Andre
For 19 tommers-montering:
Ja
Høyde:
20 mm
Lengde:
65 mm
Føringsbøylen brukes for å holde sammen kabler på 19 stativ. Den er monteringsvennlig på kabelstøtter eller hjørneprofiler. Tips! Ved flere paralelle stativ kan føringsbøylen brukes for å binde sammen stativene og gi en felles ”nedføringskanal.
Materiale: Hvitlakkert
Materiale: Hvitlakkert