MP Bolagen - Formrør Ø122 H=150 USK 120R-150 - 1205109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Diameter - 122 mm
Lengde - 122 mm
Bredde - 122 mm
Høyde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MP GULVBOKSER
EAN/GTIN
4040918181299
Elnummer
1205109
Leverandørens varenummer
1205109
Typebeskrivelse
1205109
Form:
Rund
Diameter:
122 mm
Lengde:
122 mm
Bredde:
122 mm
Høyde:
150 mm
Formrøret plaseres i innstøpningsboksen under støping. Sprøytes med støpeolje for enkel fjerning av formrør. Utstyrt med stropper til bruk ved fjerning.


