MP Bolagen - Forsterket veggkonsoll 350mm MP-183Z2 - 1352944

KopierKopier
MP Bolagen - Forsterket veggkonsoll 350mm MP-183Z2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 350 mm

  • Høyde - 150 mm

  • Modell / utførelse - Veggmontert arm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7394333099545

Elnummer

1352944

Leverandørens varenummer

1352944

Typebeskrivelse

KABELBANER LANDBASERTE

Lengde:

350 mm

Høyde:

150 mm

Modell / utførelse:

Veggmontert arm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Varmgalvanisert

Bredde:

50 mm

Egnet for kabelforlegningssystem bredde:

200...300 mm

Vinkelområde:

90...90 °

Sikker arbeidsbelastning i henhold til IEC 61537:

4500 N

Klar høyde:

nei

Materialkvalitet:

Andre

RAL-nummer:

0

Ved montasje benyttes monteringsskrue i fremkant og ved behov konsollklemmer i bakkant For porøse vegger bruk underlagsplate (13 531 77 eller 13 531 97)

Bruddlast: = 1,7ggr
Varmforsinket: 60 µm (maks miljøklasse C4)